TAURUS
防爆バルブハンドル(丸)
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
用途
防爆が必要な環境。
材質
アルミニウム青銅
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
高さ(mm)
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25020916
176-30A
363-2353
13
250
47
35
¥
12,018
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
25020925
176-40A
363-2352
14
300
50
40
¥
16,572
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
25020934
176-60A
363-2354
17.5
500
79
60
¥
29,854
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材