eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター

eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター - エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター - エイペックス
(1件のレビュー)

お手持ちの工具とソケットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。
インパクトレンチで使用可能な高耐久仕様です。
コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。
差込部ボール止め付きなので簡単にソケット脱着ができます。

用途絶縁が必要な締付作業に。材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂内容量1個
注意
※本製品に非絶縁仕様の先端工具を取り付けて使用する場合、先端工具に触れることないよう十分にご注意ください。
※皮膜部が欠けたり亀裂が入った場合は、ただちに新品に交換してください。
※過度に温度の上がる場所や、常時紫外線にあたる場所での保管はお控えください。
※作業内容に応じて適切な保護具(保護メガネや絶縁手袋など)を併用してください。
※電源インパクトドライバー(レンチ)を用いて過度なトルクをかけないようご注意ください。製品の破損につながり危険です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25020959CAEAD316358-904955.96.3520.6
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25020968CAEAD324358-905060.09.526.8
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
25020977CAEAD332358-904766.712.733.1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 充電箇所の締め付け
建設業・工事業

確認したが、しっかり絶縁されている。
期待通りの商品。購入して損なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする