曜日別特売

TTトルクレンチ

TTトルクレンチ - NORBARTTトルクレンチ - NORBARTTトルクレンチ - NORBAR

誤差のない簡単な設定を可能にするマイクロメータースケール。
迅速かつ軽快な調整:約10回転するだけで、最小限の労力でスケール全体の調整を迅速に行うことができます。
快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。
ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。

用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502151013832368-27562306.354~201
38,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502151913833368-27542309.54~201
38,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
2502152813843368-27663299.510~508
41,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
2502153713844368-274132912.710~508
41,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする