コードレスマルチトルクプライヤーキット

コードレスマルチトルクプライヤーキット - NORBARコードレスマルチトルクプライヤーキット - NORBARコードレスマルチトルクプライヤーキット - NORBAR

トレース可能な校正証明書の提供。
キーロック機能で不正使用を防止。
電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。
ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。
製品の返却不要。
補助ハンドル同梱。
トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。
明るくない場所を照らすハイパワーLED。
どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。
18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。

用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25021765180850368-274333019160~800160
1,754,800
879,800
967,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
25021774180922368-274239325.4200~1350200
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
25021790181018368-275945725.41000~40001000
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする