曜日別特売

オートモティブトルクレンチ

オートモティブトルクレンチ - NORBARオートモティブトルクレンチ - NORBARオートモティブトルクレンチ - NORBARオートモティブトルクレンチ - NORBAR

工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。
人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。
ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。
大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。
安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。
TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。

用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502180815022368-27723279.510~5010
41,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
2502181715023368-277432712.710~5010
41,800
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
2502182615024368-42523679.520~10020
41,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
2502183515025368-278036712.720~10020
42,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502184415026368-277846612.740~20040
46,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする