曜日別特売

インダストリアルトルクレンチ

インダストリアルトルクレンチ - NORBARインダストリアルトルクレンチ - NORBARインダストリアルトルクレンチ - NORBARインダストリアルトルクレンチ - NORBARインダストリアルトルクレンチ - NORBARインダストリアルトルクレンチ - NORBAR

人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。
ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。
安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。
大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。
TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。

用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm[inch])
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502186015042368-27823350.79.5[3/8]10~50
42,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502186915043368-42533870.9412.7[1/2]20~100
45,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502187815044368-27794701.0712.7[1/2]40~200
43,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502188715045368-27775931.4412.7[1/2]60~300
47,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
2502189615046368-27756851.5512.7[1/2]60~340
49,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502190515047368-27766861.9825.4[3/4]80~400
61,600
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする