曜日別特売

EBT-72用ノーズエクステンションリアクション

EBT-72用ノーズエクステンションリアクション - NORBAREBT-72用ノーズエクステンションリアクション - NORBAREBT-72用ノーズエクステンションリアクション - NORBAR

様々な長さのノーズエクステンションを用意。

用途標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け。差込角(mm)72トルク調整範囲(N・m)100~2000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502191418349.006368-4254178
344,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
2502193018349.009368-4257257
349,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
2502193918349.012368-4255330
352,400
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
2502194818349.018368-4256477
359,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする