逆英字刻印セット スタンダード A~Z

逆英字刻印セット スタンダード A~Z グラブレム

逆文字用の英字刻印セットです。
圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。
本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。
印面は先が尖っており確実に刻印できます。
刻印面の硬度は58~61HRCです。
丈夫なケースに入っております。

セット内容A~Z、「&」(27本) 材質炭素鋼(C45+C) 文字種別英字 内容量1セット(27本)
注意
※作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
文字サイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25026997 10401000 379-6803 1
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
25027006 10401500 379-6801 1.5
オープン
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷
25027015 10402000 379-5325 2
オープン
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷
25027024 10402500 379-5317 2.5
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
25027040 10403000 379-6804 3
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
25027049 10404000 379-6807 4
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする