UNIVET
セーフティゴーグル 619
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い環境での作業に最適です。
メガネの上からご使用いただけます。
トラスコ品番
380-0772
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプ
顔あたりソフト
レンズ色
クリア
適合規格
EN166、EN170
フレーム色
ブルー
色(バンド)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
通気孔
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25027618
619.03.01.00
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください