曜日別特売

強力板金ツカミバシ 先端45°

強力板金ツカミバシ 先端45° - FREUND(フロイント)強力板金ツカミバシ 先端45° - FREUND(フロイント)強力板金ツカミバシ 先端45° - FREUND(フロイント)

先端45°の角度付きで板金を折り曲げできます。
板金のつぶし作業に最適です。
口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。
ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。
ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。
丁寧に鍛造されており丈夫です。

用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。タイプオフセット口先長(mm)48危険物の類別非危険物内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502777601090040380-3991刃部:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)26040
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502778501090060380-3979工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)28060
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502779401090080380-3978工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)30080
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする