曜日別特売

一眼型保護メガネ 5X1

一眼型保護メガネ 5X1 - UNIVET一眼型保護メガネ 5X1 - UNIVET一眼型保護メガネ 5X1 - UNIVET

あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドモデルです。
ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。
ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
ノーズパッドは角度調整が可能です。

仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格EN166 EN170角度調整範囲レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット鼻あて内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
テンプル色
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250279775X1.03.00.00380-0794クリアメタルグレー防曇加工、防傷加工
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
250279865X1.04.00.00380-0796クリアメタルグレー防傷加工
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
250279955X1.03.00.05380-0781グレーメタルグレー防曇加工、防傷加工
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
250280045X1.40.02.00380-0779クリアブラック防傷加工
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする