曜日別特売

一眼型保護メガネ 511

一眼型保護メガネ 511 - UNIVET一眼型保護メガネ 511 - UNIVET

ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。
顔の側面側も保護するレンズ形状です。

仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格EN166 EN170レンズ色クリア角度調整範囲レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テンプル色
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028020511.00.03.01380-0778ブラック防曇加工、防傷加工
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25028029511.03.01.00380-0770ブルー防傷加工
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする