Vita
本革跳ね上げ式リクライニング回転座椅子
高級感のある回転座椅子。レバー式14段階リクライニングと肘の跳ね上げが便利
材質
座面部張り材:本革(牛革)、その他張り材:合成皮革
寸法(mm)
肘掛け:70×300×18、背もたれ:480×610
高さ(mm)
肘掛け:310~380
肘掛
あり(天然木)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×700-1230×695
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
490×540
材質(クッション)
ウレタンフォーム
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24822274
TAN-199BK
ブラック
155
620×700-1230×695
¥
24,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822290
TAN-199WR
ワインレッド
155
620×700-1230×695
¥
24,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098