Vita
極厚座面の回転座椅子
ボリューム満点の座面の回転座椅子です。
材質
フレーム:スチール
中綿:ウレタン
生地:ポリエステル、綿、レーヨン
用途
くつろぎの時間に
質量(kg)
10.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×780-1080×850-700
座面高(cm)
32
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
520×550
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24822746
TAN-255(GOB)
ゴブラン
320
10.7
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822755
TAN-255(GN)
グリーン
320
10.7
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356
離島
数量1につき
¥
4,752
/
税込
¥
5,227