光商事
LEDコンパクト蛍光灯FHT
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他
密閉対応、バイパス工事必須
種別
コンパクト蛍光灯FHT
口金
GX24q
入力電圧(V)
100-240 50/60Hz
色温度(K)
5000
配光角度(°)
360
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24822064
HFHTGX24Q8Y
8
1050
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
24822080
HFHTGX24Q10Y
10
1450
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る