八幡化成
ウェイビー
段ボールのような波型の表面が特徴のハンドル付きゴミ箱。
グッドデザイン賞受賞製品。
材質
本体/ポリプロピレン、ハンドル/ポリスチレン
質量(g)
594
容量(L)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.2×24.5×26.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24828066
WB-905
アイボリー
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
24828100
WB-905
グレー
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください