曜日別特売

ユシロンピック チャージ100 14L

ユシロンピック チャージ100 14L - ユシロ化学工業

有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。
特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。
皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。

用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用容量(L)14使用希釈倍率15倍商品タイプ業務用内容量1個(14L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24828775-
36,720
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする