ウィスパー安心の超吸収

ウィスパー安心の超吸収 - P&Gウィスパー安心の超吸収 - P&Gウィスパー安心の超吸収 - P&Gウィスパー安心の超吸収 - P&G

す~っと超軽快
ぎっしり詰まった強力吸収体!
超スピード消臭技術!
超快適デザインで歩きやすい、動きやすい日中も夜も、安心
安心の長さ37cm

タイプ多量用長さ(cm)37香りさわやかな香り吸収量(mL)300
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24829125-1個(22枚)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
24829134-1個(30枚)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする