EVUC(エバック)
外径嵌合ジョイント 半透明タイプ(ルームエアコン用)
材質
PVC
色
半透明
寸法B(Φmm)
14
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
適合管径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838715
NDH-14-16V
51
30
22
14/16
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838724
NDH-14-20V
56
35
26
14/20
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。