EVUC(エバック)
本体カフス(業務用エアコン用)
材質
PVC、断熱材:発泡PE
寸法C(mm)
24
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
適合ホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838880
NDH-20C
49
20
19
26
NDH-20(ドレンホース)
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838889
NDH-25C
50
25
25
32
NDH-25(ドレンホース)
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。