アースガーデン いろいろな植物つよし

アースガーデン いろいろな植物つよし - アース製薬アースガーデン いろいろな植物つよし - アース製薬アースガーデン いろいろな植物つよし - アース製薬アースガーデン いろいろな植物つよし - アース製薬アースガーデン いろいろな植物つよし - アース製薬アースガーデン いろいろな植物つよし - アース製薬アースガーデン いろいろな植物つよし - アース製薬アースガーデン いろいろな植物つよし - アース製薬

いろいろな植物に使える殺虫剤。
●効果長く続く(持続性)
●すばやく効きめひろがる(速効性)
【殺虫剤】【家庭園芸用】

用途いろいろな植物に使える殺虫剤。区分農薬(殺虫剤)種類農薬(殺虫剤)
注意
※よく振ってからお使いください。
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対象害虫
適合害虫
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845794-1個(1000mL)ジノテフラン:0.010% 水、界面活性剤等:99.99%スプレー110×261×89アブラムシ、コナジラミ、アザミウマ、カイガラムシ、ケムシ、カメムシアブラムシ、コナジラミ、アザミウマ、カイガラムシ、ケムシ、カメムシ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24845810粒タイプ1個(650g)ジノテフラン:1.0% 鉱物質微粉等:99.0%粒剤130×235×60アブラムシ・アオムシ・アザミウマ・ハモグリバエ・キスジノミハムシアブラムシ・アオムシ・アザミウマ・ハモグリバエ・キスジノミハムシ
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする