VILEA
ミニ衿長袖ポロシャツ
吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。
両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。
VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗性
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24857965
601
ネイビー
S
94
38
55
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24857974
601
ネイビー
M
99
43
58
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24857990
601
ネイビー
L
104
44
59
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24857999
601
ネイビー
LL
109
46
60
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24858008
601
ネイビー
3L
114
48
61
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858017
601
ネイビー
4L
122
50
62
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
24858026
601
ネイビー
5L
130
51
62.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
24858035
601
ネイビー
6L
140
52
62.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
24858044
601
ホワイト
S
94
38
55
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858060
601
ホワイト
M
99
43
58
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858069
601
ホワイト
L
104
44
59
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858078
601
ホワイト
LL
109
46
60
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858087
601
ホワイト
3L
114
48
61
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858096
601
ホワイト
4L
122
50
62
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
24858105
601
ホワイト
5L
130
51
62.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
24858114
601
ホワイト
6L
140
52
62.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
24858130
601
ブラック
S
94
38
55
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858139
601
ブラック
M
99
43
58
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858148
601
ブラック
L
104
44
59
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858157
601
ブラック
LL
109
46
60
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858166
601
ブラック
3L
114
48
61
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24858175
601
ブラック
4L
122
50
62
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
24858184
601
ブラック
5L
130
51
62.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
24858200
601
ブラック
6L
140
52
62.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください