タカラスタンダード
P型 スタイリッシュ 流し台 Yシンク
寸法(mm)
シンク:800×420
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
材質(扉)
木製
内容量
1セット
注意
※写真はすべてLタイプです。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
間口(mm)
シンク位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24853214
AY-180L/PUT-1
ホワイト
1800
左
¥
71,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853230
AY-180L/PUD-1
ダーク
1800
左
¥
71,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853239
AY-180R/PUT-1
ホワイト
1800
右
¥
71,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853248
AY-180R/PUD-1
ダーク
1800
右
¥
71,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853257
AY-165L/PUT-1
ホワイト
1650
左
¥
68,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853266
AY-165L/PUD-1
ダーク
1650
左
¥
68,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853275
AY-165R/PUT-1
ホワイト
1650
右
¥
68,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853284
AY-165R/PUD-1
ダーク
1650
右
¥
68,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853300
AY-150L/PUT-1
ホワイト
1500
左
¥
64,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853309
AY-150L/PUD-1
ダーク
1500
左
¥
64,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853318
AY-150R/PUT-1
ホワイト
1500
右
¥
64,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
24853327
AY-150R/PUD-1
ダーク
1500
右
¥
64,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください