タカラスタンダード
タカラスタンダードの キッチン
タカラスタンダードの キッチン本体
タカラスタンダードの セクショナルキッチン
P型 スタイリッシュ 流し台 Yシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24853309
品番
AY-150L/PUD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
シンク:800×420
色
ダーク
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
間口(mm)
1500
材質(扉)
木製
シンク位置
左
注意
※写真はすべてLタイプです。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。