シリコーンフリー放熱グリス GA204

シリコーンフリー放熱グリス GA204 - 積水ポリマテック

非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。
また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。

用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイルホワイト使用温度範囲(℃)-40~150比重3.2膜厚(μm)最小20粘度(Pa・s)110溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(70cc)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱伝導率(W/mk)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24854420GA2042.4
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする