曜日別特売

高熱伝導放熱シート MANION50α

高熱伝導放熱シート MANION50α - 積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANION50α - 積水ポリマテック

柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに薄い0.2mm厚で高い熱伝導率も期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。

用途発熱素子の熱対策用途仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下材質シリコーン、熱伝導フィラーブラック使用温度範囲(℃)-40~150硬さE50(JIS K6253)構成両面非粘着、単層タイプ比重2.4寸法(長さL×幅W)(mm)70×70危険物の類別非危険物UL規格V-0(UL-94)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4枚)
注意
※シートの在庫がなくなり次第、サイズ切換えとなります。※後続品の推奨。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
熱伝導率(W/mk)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24854438MANION50α0.217
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
24854447MANION50α0.517
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする