セーフラン安全用品
誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 丸型
操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。
マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途
機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
PC
形状
丸型
色
透明/印字なし(無地)
内容量
1個
注意
※ネオジムマグネットではございません。
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸法(Φ×Hmm)
内径(Φ×Hmm)
使用磁石
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24854684
J2556
約75
86×64
82×62
4個
¥1,900
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
24854657
J2552
約16
42×30
38×28
2個
¥1,400
取扱い終了
24854666
J2554
約29
50×50
46×46
2個
¥1,600
取扱い終了
24854675
J2555
約52
66×64
60×60
2個
¥1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください