セーフラン安全用品
誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
24854684
品番
J2556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。
マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途
機械などのスイッチ誤作動防止用
質量(g)
約75
外寸法(Φ×Hmm)
86×64
内径(Φ×Hmm)
82×62
使用磁石
4個
材質
PC
形状
丸型
色
透明/印字なし(無地)
注意
※ネオジムマグネットではございません。
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24854684
J2556
80160599
J2552
誤操作防止スイッチカバー
セーフラン安全用品
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24854684
J2556
80160617
J2554
誤操作防止スイッチカバー
セーフラン安全用品
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)