薄型巾木

薄型巾木 - ウッドワン薄型巾木 - ウッドワン薄型巾木 - ウッドワン薄型巾木 - ウッドワン薄型巾木 - ウッドワン薄型巾木 - ウッドワン薄型巾木 - ウッドワン薄型巾木 - ウッドワン

片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。

長さ(mm)1000幅(mm)60厚さ(mm)3適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1本
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24862847DJBB01-PWパールホワイト(木目柄なし)
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24862856DJBB01-WHホワイト(メープル柄)
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24862865DJBB01-PLペール(メープル柄)
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24862874DJBB01-LCライトクリア(オーク柄)
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24862890DJBB01-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24862908DJBB01-DKダークブラウン(ウォールナット柄)
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24862917DJBB01-CHショコラブラック(オーク柄)
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24862926DJBB01-GEグレージュ(オーク柄)
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24862935DJBB01-CLナチュラルクリア(セン柄)
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
33053390DJBB01-W1オフホワイト色(木目柄なし)
1,500
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
33053399DJBB01-G3ウォームグレー色(木目柄なし)
1,500
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
33053408DJBB01-G9クールグレー色(木目柄なし)
1,500
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
33053417DJBB01-N2オフブラック色(木目柄なし)
1,500
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24862899DJBB01-SNスモークブラウン(オーク柄)
1,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする