セーフラン安全用品
ラックガードプロテクター
フォークリフト等の衝撃による棚破損を最小限に抑えます。
面ファスナーストラップで固定でき工事不要の簡単設置。
幅75mmまでのラックに対応。
色落ち、塗りなおしの必要がなく、メンテナンスがラクラク。
用途
フォークリフト等の衝突によるラック破損防止に。
寸法(mm)
コの字部:75×75
質量(kg)
約1.2
色
イエロー
高さ(mm)
465
材質(本体)
EVA+PE
寸法(幅W×長さL)(mm)
ストラップ:37×710
材質(ストラップ)
ポリプロピレン
内容量
1台
注意
※100%の安全をお約束するものでありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24863529
J2520
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください