ヒヤリングプレミアム

ヒヤリングプレミアム - CUC(中国産業)ヒヤリングプレミアム - CUC(中国産業)ヒヤリングプレミアム - CUC(中国産業)
(2件のレビュー)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。
22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。
冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。
また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。

用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO直径(Φmm)20(喉元)タイプ気化熱効果タイプ使用時間約2~3時間首元径(mm)30内容量1個
注意
※時間は目安です。ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
首廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24868325892400アイスグレーM約39
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24868334892400アイスグレーL約41
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24868350892400アイスブラックM約39
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24868359892400アイスブラックL約41
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24868325
2023-08-30
用途: 気温が高い場所での作業

非常に快適です。
今までは、作業途中で汗ダラダラでめまいがしてくる程でしたが、これをしてから顔から出る汗の量が減り、作業がしやすくなりました。
空調服が涼しいのは分かっているのですが高額ですし、一休みする際の脱ぎ着が非常に面倒です。
使用時間ですが3時間は持ちます。しかし、途中で休憩をするので、その際に氷水に突っ込んでおけば、10分程度の休憩時間でもしっかり凍っており、涼しく作業の続きが出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 24868334
2023-07-31
用途: 機械運転及び船積み作業時

熱中症対策で購入し、使い勝手良く追加で購入する予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする