曜日別特売

ヒヤリングプレミアムパワー

ヒヤリングプレミアムパワー - CUC(中国産業)ヒヤリングプレミアムパワー - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。
22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。
冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。
また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。

用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO直径(Φmm)30(喉元)タイプ気化熱効果タイプ使用時間約3~4時間首元径(mm)40内容量1個
注意
※時間は目安です。ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
首廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24868386892500アイスブラックM約38
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
24868368892500アイスグレーM約38
オープン
取扱い終了
24868377892500アイスグレーL約39
オープン
取扱い終了
24868395892500アイスブラックL約39
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24868377
2024-07-12
用途: 熱中症予防
TES

届いてすぐに冷却して使いました。
とても良い感じで思ったより長く冷たさが続き
とても良いと思ったのもつかの間
片手で首から外すためにタグの部分を掴んで引っ張りました。
それが悪かったのかネバネバと言うよりサラサラした感じの
液体が漏れ初めて使えなくなりました。
タグの付け根が破れたみたいです。
後悔してます。
この商品はもう買うつもりはありませんが
最初の良いイメージが残っているだけに丈夫なの探そうかな

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする