Anker 737 Charger (GaNPrime)

Anker 737 Charger (GaNPrime) - Anker(アンカー)Anker 737 Charger (GaNPrime) - Anker(アンカー)Anker 737 Charger (GaNPrime) - Anker(アンカー)Anker 737 Charger (GaNPrime) - Anker(アンカー)Anker 737 Charger (GaNPrime) - Anker(アンカー)Anker 737 Charger (GaNPrime) - Anker(アンカー)

コンパクト設計:
一般的な96W以上の充電器と比較して約40%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載で持ち運びにも便利です。
更なる安全性の向上:
従来の多重保護システムに加え、ActiveShieldTM️ 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
充電時間の短縮:
Anker独自技術PowerIQによって更なる高出力への対応に加え、複数の機器への出力を最適に配分する機能を備えています。

セット内容Anker 737 (GaNPrime 120W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)寸法(mm)約80×43×32ブラック質量(g)約187出力単ポート利用時 | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W) | USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):合計最大120W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大120W | USB-C (下部) + USB-A:合計最大24W | 3ポート利用時 | 合計最大120W対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他、Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+, Note 20 / 20 Ultra / 10 / 9 / 8 他、タブレット端末:iPad mini 6 / 5 / 4 / iPad Pro / iPad (第9世代) 他、ノートPC:MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 他、その他対応機器:Apple Watch 他入力100-240V 1.9A 50-60HzUSBポート数3内容量1個
注意
※100W出力をご利用の場合は100W対応のケーブルが必要です。
※ケーブルは別売りです。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24870084A2148N11
12,980
9,498
アウトレット
10,448(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする