曜日別特売

フレキシブルジョイント(フランジSUS)

フレキシブルジョイント(フランジSUS) - 倉敷化工

一般用として最適な防振継手

用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体水、冷水、温水、海水内容量1個
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24874354JK-25-S251
67,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874370JK-32-S321-1/4
77,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874379JK-40-S401-1/2
77,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874388JK-50-S502
77,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874397JK-65-S652-1/2
95,600
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874406JK-80-S803
99,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874415JK-100-S1004
120,200
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874424JK-125-S1255
174,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874440JK-150-S1506
240,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874449JK-200-S2008
282,400
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874458JK-250-S25010
467,700
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874467JK-300-S30012
531,300
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874476JK-350-S35014
689,300
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする