24~55V型壁寄せテレビスタンド

24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工
(1件のレビュー)

テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり
おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式)
キャスター付きなのに前からは見えない
すっきり配線
サウンドバー棚板・棚板は標準装備

材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール 質量(kg)16.5 タイプ組み立て式 耐荷重(kg)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125 対応インチサイズ24~55 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WS-C590-DB 24874826
WS-C590-DB 24874826
24874826 WS-C590-DB ダークブラウン木目&く黒木目
29,000
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
WS-C590-NA 24874835
WS-C590-NA 24874835
24874835 WS-C590-NA ナチュラル木目&白木目
29,000
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24874826
2024-07-19
用途:
社宅に設置
株式会社Wing工業 様 (建設業・工事業)

ありがとうございます!高さ、色合い全てベストです。ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする