兼用ランヤードKR150FA シングルL5

兼用ランヤードKR150FA シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5 - タジマツール(TJMデザイン)

ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量スチールフックL5フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付

用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤードショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8内容量1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
落下距離(m)
ランヤード(長さ)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24880880A1KR150FA-L5100以下フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.11.5
26,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする