曜日別特売

台車 サイレントマスター

台車 サイレントマスター - ナンシン

夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。ブレーキ付。

材質樹脂ブレーキ質量(kg)11.7ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)860ブレーキ種類フットブレーキ特性騒音対策、滑り止め荷台寸法(奥行)(mm)715騒音対策静か材質(荷台)樹脂積載面高さ(mm)146ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24883549DSK-101B715×460146
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする