曜日別特売

シンクロナスモータ

シンクロナスモータ - 日本電産サーボ
(2件のレビュー)

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。

電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24883244D5N5Z1M
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 12分計時計
株式会社大池ホテル

非常に助かりました。製品を新規に買うと¥39,000ですがモーター交換のみ安価で済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 24883244
2024-08-06
用途: 時計
サービス業

純正採用品とは違うメーカーの物でしたが、互換性があり問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする