光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト

光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト - 精工技研光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト - 精工技研光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト - 精工技研光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト - 精工技研光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト - 精工技研

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用
2連コネクタの同時清掃が可能。
使用回数は500回以上。
操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。
清掃紙に強く押し付けず、軽い力で清掃が可能です。
コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。
使い切りタイプのため、中身の交換不要です。
クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。
コンパクトで持ち運びが容易。

用途光コネクタ単体の端面掃除質量(g)75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) ※APCの場合、ステップフェルールには未対応RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24892089SHM-502
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする