曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Push Pull

ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Push Pull - ハーティング
材質亜鉛ダイカスト形状ストレート型サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)PTFERoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2490046409620030301
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする