ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
付属品
ケーブルグランド付き
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ
10B
タイプ
ボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP66
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24901679
19431100250
オープン
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24901688
19431100252
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください