防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布

防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻

細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。

用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。材質ポリエステル長さ(m)50入数1巻(50m)内容量1巻(50m)
関連資料:(5.53MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
使用目的
幅(m)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894934360240000.3グレー雑草防止1砂利下
17,545
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24894950360240100.3グレー雑草防止2砂利下
35,090
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24894977360248070.4雑草防止1.1砂利下/屋外暴露
29,282
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24894959360223010.4グリーン雑草防止1.1砂利下/屋外暴露
29,282
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24894968360223040.4グリーン雑草防止2.1砂利下/屋外暴露
55,902
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24894986360247960.4雑草防止2.1砂利下/屋外暴露
55,902
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24894995360223060.5グリーン雑草防止1.1砂利下/屋外暴露
42,592
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24895004360223070.5グリーン雑草防止2.1砂利下/屋外暴露
81,312
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24895020360248790.6グリーン雑草防止1.1砂利下/屋外暴露
48,581
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24895029360248610.6グリーン雑草防止2.1砂利下/屋外暴露
92,746
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

防草シートを綺麗に保つポイントを55秒でまとめました!【55秒施工動画】
ロングセラーの防草シート『KOMA』特長3選!55秒でまとめました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする