TSC(旧多久販売)
冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ)
ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!
液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!
高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!
保温材20mmタイプよりも低コスト!
狭い場所での施工性UP!
材質
銅
長さ(m)
20
内容量
1巻
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
最高圧力(MPa)
外径D2(Φmm)
冷媒
保温材厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24912486
NT-P23DT
冷媒:3種
4.8
【保温材】62
4.8MPa以下の高圧冷媒
(T1)8×8+(T2)6
¥
65,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24912495
NT-P24DT
冷媒:2種
4.3
【保温材】70
R22/R410A/R407C/R404A/R507A/R32等
(T1)8×10+(T2)6
¥
86,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24912504
NT-P35DT
冷媒:2種
4.3
【保温材】75
R22/R410A/R407C/R404A/R507A/R32等
(T1)8×10+(T2)6
¥
108,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。