NSP
KR型枠(50mm)高防錆KR-G吊巾止金具
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター
材質
高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)
型枠:50
関連資料:
(0.18MB)
(0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
全13種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
基礎幅:232.5
基礎幅:411
基礎幅:420
基礎幅:432.5
基礎幅:450
基礎幅:500
基礎幅:545
基礎幅:550
基礎幅:600
基礎幅:650
基礎幅:670
基礎幅:900
基礎幅:1150
内容量
1束(20本)
1束(30本)
1束(50本)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24906064
8211704
1束(50本)
基礎幅:232.5
¥
40,250
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906080
8000187
1束(30本)
基礎幅:411
¥
33,890
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906089
8001396
1束(30本)
基礎幅:420
¥
20,440
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906098
8211706
1束(50本)
基礎幅:432.5
¥
47,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906107
8001375
1束(50本)
基礎幅:450
¥
27,540
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906116
8001376
1束(50本)
基礎幅:500
¥
30,140
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906125
8001397
1束(30本)
基礎幅:545
¥
21,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906134
8001377
1束(50本)
基礎幅:550
¥
32,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906150
8001378
1束(50本)
基礎幅:600
¥
35,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906159
8210830
1束(30本)
基礎幅:650
¥
23,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906168
8000389
1束(30本)
基礎幅:670
¥
21,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906177
8210804
1束(30本)
基礎幅:900
¥
30,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24906186
8210806
1束(20本)
基礎幅:1150
¥
25,320
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。