曜日別特売

傘しずく取りNHD

傘しずく取りNHD - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD - CONDOR(山崎産業)

超吸収繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘袋の削減につながります。
超吸収繊維マイクロファイバーモール糸を採用。1台当たり約1150本分の雨滴を吸水。約8.8Lの保水が可能。
傘を数回振るだけで雨滴が落ちる。雨滴の約40%~60%を除去。
吸水パッドはマジッククロスで簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるので、衛生的に使用できます。

用途オフィスやホテル、公共施設の出入り口に
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24906825YA-88L-SB1台ボディ:ステンレス、吸水パット:マイクロモール糸(ポリエステル100%)
160,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24906834YA-88L-OP31枚ポリエステル100%
9,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
61596844YA-88L-SB-B1台ボディ:ステンレス黒塗装仕上げ、吸水パッド:マイクロファイバーモール糸(ポリエステル100%)
160,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする