曜日別特売

10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】

10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24907787M-10BG203/4
13,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
24907796M-10BG251
18,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
24907830M-10BG502
55,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24907839M-10BG652-1/2
110,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24907778M-10BG151/2
9,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907805M-10BG321-1/4
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907814M-10BG401-1/2
39,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24907778M-10BG5054510310BGM-10BG 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ 50545103青銅ゲート弁 JIS10K三吉バルブ1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
24907805M-10BG5054513710BGM-10BG 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ 50545137青銅ゲート弁 JIS10K三吉バルブ1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
24907814M-10BG5054514610BGM-10BG 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ 50545146青銅ゲート弁 JIS10K三吉バルブ1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする