曜日別特売

10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】

10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC911規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)CAC911内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24907857M-10BGN203/4
16,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
24907884M-10BGN401-1/2
49,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24907848M-10BGN151/2
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907866M-10BGN251
22,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907875M-10BGN321-1/4
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907900M-10BGN502
68,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24907848M-10BGN5054607410BGNM-10BGN 鉛レス ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ 50546074鉛レス ゲート弁 JIS10K三吉バルブ1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
24907866M-10BGN5054609910BGNM-10BGN 鉛レス ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ 50546099鉛レス ゲート弁 JIS10K三吉バルブ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
24907875M-10BGN5054610810BGNM-10BGN 鉛レス ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ 50546108鉛レス ゲート弁 JIS10K三吉バルブ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
24907900M-10BGN5054612610BGNM-10BGN 鉛レス ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ 50546126鉛レス ゲート弁 JIS10K三吉バルブ1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする