曜日別特売

10BS 青銅ストップ弁【JIS10K】

10BS 青銅ストップ弁【JIS10K】 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24907909M-10BS151/2
8,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
24907918M-10BS203/4
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907927M-10BS251
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907936M-10BS321-1/4
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907945M-10BS401-1/2
32,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
24907954M-10BS502
52,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24907918M-10BS5054518910BSM-10BS 青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ 50545189青銅ストップ弁 JIS10K三吉バルブ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
24907927M-10BS5054519810BSM-10BS 青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ 50545198青銅ストップ弁 JIS10K三吉バルブ1個
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
24907936M-10BS5054520710BSM-10BS 青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ 50545207青銅ストップ弁 JIS10K三吉バルブ1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
24907945M-10BS5054521610BSM-10BS 青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ 50545216青銅ストップ弁 JIS10K三吉バルブ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
24907954M-10BS5054522510BSM-10BS 青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ 50545225青銅ストップ弁 JIS10K三吉バルブ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする