曜日別特売

5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】

5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC406規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7材質(弁体)CAC406内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24908094M-5BG203/4
8,710
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
24908137M-5BG502
39,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24908085M-5BG151/2
6,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908110M-5BG251
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908119M-5BG321-1/4
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908128M-5BG401-1/2
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24908085M-5BG505452955BGM-5BG 青銅ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50545295青銅ゲート弁 JIS5K三吉バルブ1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
24908110M-5BG505453135BGM-5BG 青銅ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50545313青銅ゲート弁 JIS5K三吉バルブ1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
24908119M-5BG505453295BGM-5BG 青銅ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50545329青銅ゲート弁 JIS5K三吉バルブ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
24908128M-5BG505453385BGM-5BG 青銅ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50545338青銅ゲート弁 JIS5K三吉バルブ1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする