曜日別特売

5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】

5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC911規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5材質(弁体)CAC911内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24908198M-5BGN502
49,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24908146M-5BGN151/2
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908155M-5BGN203/4
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908164M-5BGN251
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908180M-5BGN321-1/4
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
24908189M-5BGN401-1/2
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24908146M-5BGN505461355BGNM-5BGN 鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50546135鉛レス ゲート弁 JIS5K三吉バルブ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
24908155M-5BGN505461445BGNM-5BGN 鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50546144鉛レス ゲート弁 JIS5K三吉バルブ1個
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
24908164M-5BGN505461535BGNM-5BGN 鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50546153鉛レス ゲート弁 JIS5K三吉バルブ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
24908180M-5BGN505461695BGNM-5BGN 鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50546169鉛レス ゲート弁 JIS5K三吉バルブ1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
24908189M-5BGN505461785BGNM-5BGN 鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50546178鉛レス ゲート弁 JIS5K三吉バルブ1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする